• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresa circular para roscar MDI GARANT Diabolo 2,5×D, TiAlN, M: M16

Número de artículo: 139524 M16
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 0,01 € /piezas
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
58 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 13
Tipo de rosca M
Paso de rosca 2 mm
Diámetro del filo Dc 11,7 mm
Diámetro del mango DS 12 mm
Longitud total L 83 mm
Longitud útil L1 43,2 mm
Longitud de filo Lc 6,3 mm
Longitud de alcance A 45,7 mm
Diámetro posición libre D1 9,36 mm
Ángulo de flanco 60 grados
Empleo con tipo de perforación Hasta 2,5×D en agujero ciego y pasante
Ángulo de escalonado de avellanado 90 grados
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Refrigeración interior
Lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado
Serie Diabolo
Húmedo máximo adecuado
Denominación del fabricante GARANT Diabolo VHM-Bohrzirkulargewindefräser
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL01200105
Forma de asiento Standard
Procesamiento en seco inapropiado
Clase de tolerancia del asiento h6
Tamaño del asiento 0120
Longitud vástago LS 37,3 mm
Diámetro de asiento, medida inferior -0,011 mm
Ejecución del mango HA
Aire adecuado
Grupo de arranque de virutas H (materiales duros)
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Forma del cuello forma cónica
Longitud de cabeza L3 6,3 mm
Longitud del reborde 43,2 mm
Diámetro nominal de la rosca 16 mm
Diámetro de rosca mín. 16 mm
Diámetro de rosca máx. 16 mm
Número de cortes activos (circunferencial) Z 4
Sentido de torcimiento Neutral, recto/a
Número de ranuras de sujeción 4
Aplicación interior/exterior Interior
Perfil total
Interfaz Punto de separación 1
Longitud funcional 45,7 mm
Peso 109 g
Sentido del corte Corte a izquierda
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Fresado de roscas (FSB)
Anillo de color Sin
Tipo de producto Fresa para roscas
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 139524 M16
EAN / GTIN 4067263118053
Número del fabricante 139524 M16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
90
Stål < 55 HRC
H
45
Stål < 60 HRC
H
40
Stål < 65 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
45
våd, maksimal
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Herramienta para la fabricación combinada de perforación, bisel y rosca en una sola operación. Ya no se necesita taladrado previo. La innovadora geometría de corte frontal convierte esta herramienta en un especialista para la fabricación de roscas en materiales templados y difíciles de mecanizar. Gracias al revestimiento TiAlN de alto rendimiento se consigue la máxima durabilidad, especialmente en aceros templados hasta 63 HRC. Todas las herramientas son de corte a izquierda y apropiadas para roscas a derecha y a izquierda.

Nota:

Uso principalmente con emulsión de aceite de corte. (Porcentaje de grasa mínimo 8 %). ¡En aceros >45 HRC solo se puede utilizar conaire comprimido!
Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Forma HB: pedir con n.° 139524 + 129100 HB.
Forma HE: pedir con n.° 139524 + 129100 HE.

Descargas y documentos

De la misma serie "Diabolo" Ver todos