{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | Do 2×D przy otworze nieprzelotowym i przelotowym | |
| Skok gwintu | 0,7 mm | |
| Średnica skrawania Dc | 3,24 mm | |
| Długość skrawania Lc | 8,9 mm | |
| Długość całkowita L | 54 mm | |
| Średnica trzonka DS | 6 mm | |
| Długość chwytu LS | 40 mm | |
| szerokość podcięcia e1 | 0,7 mm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Posuw na ząb fz | 0,03 mm | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL00600115 | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 6 mm | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Wykonanie chwytu | HA | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | Bohrgewinde-Fräser 2×D, TiAlN | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo); N (metale nieżelazne) | |
| Średnica szyjki frezu D1 | 4,5 mm | |
| Średnica wiertła d | 3,3 mm | |
| Rodzaj gwintu | M | |
| Nominalna średnica gwintu | 4 mm | |
| liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z | 2 | |
| liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z | 2 | |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
| Liczba rowków wiórowych | 2 | |
| Kąt stopnia pogłębiającego | 90 stopni | |
| Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne | Wewn. | |
| Zarys pełny | tak | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | VHM | |
| Posuw na ząb w | aluminium, dające krótki wiór | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość użytkowa L1 | 8 mm | |
| Długość funkcjonalna | 54 mm | |
| Masa | 20 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Nośnik danych | Bez nośnika danych | |
| Proces obróbki | Frezowanie z gwintowaniem (FSB) | |
| Pierścień kolorowy | Bez | |
| Rodzaj produktu | Frez do gwintowania | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 139516 M4 | |
| EAN / GTIN | 4062406393182 | |
| Numer producenta | 139516 M4 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |