• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy wiercąco-gwintujące 2×D, TiAlN, M: M6

Nr art.: 139516 M6
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
22 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zastosowanie przy rodzaju otworów
Do 2×D przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
Skok gwintu
1 mm
Średnica skrawania Dc
4,85 mm
Długość skrawania Lc
13,7 mm
Długość całkowita L
62 mm
Średnica trzonka DS
8 mm
Długość chwytu LS
40 mm
szerokość podcięcia e1
1 mm
Chłodzenie wewnętrzne
tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego
doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Posuw na ząb fz
0,05 mm
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu
chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
ZYL00800115
Kształt uchwytu
Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
8 mm
Klasa tolerancji uchwytu
h6
Wykonanie chwytu
HA
Środek chłodząco-smarowy
tak
Oznaczenie producenta
Bohrgewinde-Fräser 2×D, TiAlN
Średnica szyjki frezu D1
6,6 mm
Średnica wiertła d
5 mm
Rodzaj gwintu
M
Nominalna średnica gwintu
6 mm
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z
2
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z
2
Kąt boku zarysu gwintu
60 stopni
Liczba rowków wiórowych
2
Kąt stopnia pogłębiającego
90 stopni
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne
Wewn.
Zarys pełny
tak
Posuw na ząb w
aluminium, dające krótki wiór
Materiał skrawający
VHM
Grupa skrawania
K (żeliwo); N (metale nieżelazne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
VHM
Powłoka
TiAlN
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1
12 mm
Długość funkcjonalna
62 mm
Masa
30 g
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Lity węglik
Nośnik danych
Bez nośnika danych
Proces obróbki
Frezowanie z gwintowaniem (FSB)
Pierścień kolorowy
Bez
Rodzaj produktu
Frez do gwintowania
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 139516 M6
EAN / GTIN 4062406393205
Numer producenta 139516 M6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
220
Al > 10% Si:
N
220
żeliwo szare (sferoidalne)
K
120
CuZn
N
330
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Skorygowana geometria gwintu do frezowania dokładnych gwintów wewnętrznych (zwracać uwagę na możliwość stabilnego zamocowania). Z pogłębiaczem od strony chwytu, do wykonywania pogłębień 90°. Większa średnica rdzenia, dwa wąskie rowki wiórowe zoptymalizowanej geometrii oraz specjalne ostrze wiercące powodują powstawanie właściwych wiórów i małych sił skrawania.
Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa.

Zaleta:

Wiercenie, pogłębianie i gwintowanie przy użyciu jednego narzędzia!

Wskazówka:

Kształty HB i HE są dostępne w tej samej cenie co HA.
Kształt HB: zamawia się, podając nr 139516 + 12900 HB.
Kształt HE: zamawia się, podając nr 139516 + 12900 HE.