Fúró menetmaró 2×D M4

Cikkszám: 139516 M4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
  • Menetfajta: M; M-LH
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: VHM
  • Menet szabvány: DIN 13
  • Szár: DIN 6535 HA, h6

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M4
Bevonat TiAlN
Menetfajta M; M-LH
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag VHM
Menet szabvány DIN 13
Szár DIN 6535 HA, h6
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés igen
Felhasználás furattípusnál max. 2×D zsákfuratnál; max. 2×D átmenő furatnál
Süllyesztő lépcső szöge 90 fok
Menetemelkedés 0,7 mm
Vágóél ⌀ DC 3,24 mm
Élhossz lc 8,9 mm
Szárhossz Ls 40 mm
Teljes hossz L 54 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Nyak ⌀ D1 4,5 mm
Programozási érték a süllyesztéshez L1 9,5 mm
Beszúrási szélesség e1 0,7 mm
Előtolás fz alu öntvényben 0,03 mm
Szártűrés h6
Forgácshornyok száma 2
Színes gyűrű Nincs
Bel- /kültéri felhasználás Belső
Menetmélység 8
Termék fajtája Fúró-menetmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 139516 M4
EAN / GTIN 4062406393182

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
220
Alu > 10% Si
N
220
GG(G)
K
120
CuZn
N
330
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Korrigált menetprofil pontos belső menet marásához, (ügyeljen a stabil befogási lehetőségekre). Szároldali süllyesztő lépcsővel 90°-os süllyesztéshez. A nagyobb magátmérő, a két keskeny, geometriailag optimalizált forgácshorony, valamint a speciális fúrócsúcs jó forgácsképződést és alacsony forgácsoló erőt eredményez.
Belső hűtőfolyadék ellátás.

Előny:

Fúrás, süllyesztés és menetmarás csupán egy szerszámmal!

Figyelem:

HB alak: a 139516 + 12900 HB sz.-mal rendelje meg.
HE alak: a 139516 + 12900 HE sz.-mal rendelje meg.
A HB és HE alak a HA kivitellel azonos áron szállítható.
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
    M-LH Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz