{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Utilizare la tipul de găurire | Până la 2×D la gaură înfundată şi gaură străpunsă | |
| Pasul filetului | 0,7 mm | |
| Diametru tăiş Dc | 3,24 mm | |
| Lungime de tăiere Lc | 8,9 mm | |
| Lungimea totală L | 54 mm | |
| Diametrul cozii DS | 6 mm | |
| Lungimea tijei LS | 40 mm | |
| Lățime perforație e1 | 0,7 mm | |
| Răcire interioară | da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Vorschub pro Zahn fz | 0,03 mm | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL00600115 | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 6 mm | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Tip de coadă | HA | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | Bohrgewinde-Fräser 2×D, TiAlN | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | K (fontă); N (metale neferoase) | |
| Diametru de degajare D1 | 4,5 mm | |
| Diametru de găurire d | 3,3 mm | |
| Tip de filet | M | |
| Diametru nominal filet | 4 mm | |
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z | 2 | |
| Număr tăișuri efective (frontal) Z | 2 | |
| Unghiul flancurilor | 60 grade | |
| Număr caneluri de pretensionare | 2 | |
| Unghi treaptă de găurire | 90 grade | |
| Utilizare la interior/exterior | Interior | |
| Profil complet | da | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM | |
| Vorschub pro Zahn in | aluminiu cu aşchiere scurtă | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime utilă L1 | 8 mm | |
| Lungime funcţională | 54 mm | |
| Greutate | 20 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare prin filetare (FSB) | |
| Inel colorat | Fără | |
| Tip produs | Freză de filetat | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 139516 M4 | |
| EAN / GTIN | 4062406393182 | |
| Număr producător | 139516 M4 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |