{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rozmiar napędu, Stempel czworokątny | 3/8 cala | |
| Średnica zewnętrzna, Do śrub TORX® wewn. | 17,5 mm | |
| Rodzaj produktu | Nasadka wkrętakowa | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Długość całkowita | 94 mm | |
| Napęd | Stempel czworokątny | |
| Człon | Do śrub TORX® wewn. |
| Numer artykułu | 1394207 | |
| EAN / GTIN | 4010886804124 | |
| Numer producenta | 1394207 | |
| Numer L | L60160 2345 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |