• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendrehereinsatz 3/8″ lang Innen-TX T30

Artikel-Nr.: 1394207
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Größe Antrieb, Innenvierkant 3/8 Zoll
Durchmesser außen, für Innen-TORX® 17,5 mm
Produktart Schraubendreher-Einsatz
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Länge gesamt 94 mm
Antrieb Innenvierkant
Abtrieb für Innen-TORX®

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1394207
EAN / GTIN 4010886804124
Herstellernummer 1394207
L-Nummer L60160 2345
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille
  • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung
  • Verchromt
  • Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, brüniert

Merkmal:

  • Abtriebsgröße TX (innen): T30
  • Abtriebsgröße TX (innen) [mm]: 5,52 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 10,0 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 3/8″
  • Einsatz-Ø Antrieb: 17,5 mm
  • Gesamtbreite [mm]: 17,5 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 94 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberfläche: verchromt
  • Schraubenmaß: M6 - M7
  • Sicherung: Kugelfangrille
  • Spitzenlänge: 62,0 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein