Skruetrækker bit socketudtag 3/8″ lang TX-udtag T30

Art.-nr.: 1394207
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Størrelse på drivværk, indvendig firkant 3/8 tomme
Udvendig diameter, til indvendige TORX®-skruer 17,5 mm
Produkttype skruetrækkerindsats
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Samlet længde 94 mm
Drev indvendig firkant
Udgang til indvendige TORX®-skruer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1394207
EAN/GTIN 4010886804124
Producentnummer 1394207
L-nummer L60160 2345
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Germany, www.gedore.de

Betegnelse

Opis:

Kvadratni pogon po DIN 3120 - C 10, ISO 1174, s krogličnim utorom
Ročno upravljanje, z nedrsečim prečnim nagibanjem
Hromiran
S vtisnjenim zatičem iz posebnega vanadijevega jekla GEDORE, poliranim

Lastnosti:

  • Izhodna velikost TX (znotraj): T30
  • Izhodna velikost TX (znotraj) [mm]: 5,52 mm
  • Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 10,0 mm
  • Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 3/8″
  • Pogon za vstavljanjeØ: 17,5 mm
  • Skupna širina [mm]: 17,5 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 94 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo
  • Površina: kromiran
  • Dimenzija vijaka: M6 - M7
  • Varovalka: Žleb za lovljenje kroglic
  • Središčna dolžina: 62,0 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven