Industrial pulling set, Add-on system

Nr art.: 1393014
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
Rodzaj produktu Ściągacz trójramienny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1393014
EAN / GTIN 4036976109788
Numer producenta 1393014
Numer L L60160 5345
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • For the assembly of the tried and tested 1.06 and 1.07 versions
  • Using this set, you will be able to assemble 12 of the usual versions with high-speed clamping legs, including hydraulic spindle, in seconds
  • Everything at hand on perforated wall-board

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • 3D data available: no
  • Anti-slip device on spindle available: no
  • Can be retrofitted with hydraulic spindle: no
  • Clamping bracket available: no
  • Design: incl. perforated board
  • Hook brake present: no
  • Hook parallel displaceable: no
  • Hook swivelling: no
  • Hydraulic spindle available: yes
  • Hydraulic spindle: 1.06/HSP1
  • Quick release lever available: no
  • REACH registration available: no
  • Reversible arms available: no
  • Scale graduation available: no
  • Screws included: no
  • Spindle anti-slip device: no
  • Spindle tip exchangeable: no
  • VDE certified: no