Industrielt trækkersæt, modulært system

Art.-nr.: 1393014
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Emballage Systemkuffert (L-Boxx)
Produkttype trearmet aftrækker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1393014
EAN/GTIN 4036976109788
Producentnummer 1393014
L-nummer L60160 5345
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Til montering af de gennemprøvede 1.06- og 1.07-modeller
Med dette sæt kan du selv montere 12 gængse modeller med lynkrog inklusive hydraulisk spindel på få sekunder
På hånden på et perforeret vægpanel

Egenskab:

  • Udformning: inkl. perforeret plade
  • Hydraulisk spindel: 1.06/HSP1
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Tilgængelige 3D-data: ingen
  • Skridsikker anordning på spindel tilgængelig: ingen
  • Krog kan forskydes parallelt: ingen
  • Krog drejelig: ingen
  • Krogbremse til stede: ingen
  • Hydraulisk spindel fås: ja
  • Kan eftermonteres med hydraulisk spindel: ingen
  • Hurtig frigørelseshåndtag til rådighed: ingen
  • Skruer medfølger: ingen
  • Skalainddeling fås: ingen
  • Spændebeslag til rådighed: ingen
  • Skridsikre anordning på spindel: ingen
  • Spindelspids kan udskiftes: ingen
  • Vendbare arme fås: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen