Set di estrattori industriali, sistema modulare

Codice art.: 1393014
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Tipo di prodotto Estrattore a tre bracci

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1393014
EAN / GTIN 4036976109788
Codice del produttore 1393014
Numero-L L60160 5345
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Per il montaggio degli apprezzati modelli delle serie 1.06 e 1.07
Per apertura fino a Ø 200 mm per esterni, Ø 260 mm per interni e profondità di serraggio fino a 150 mm
Traverse a 2 bracci con scala di regolazione graduale delle griffe di estrazione: le forze applicate, anche se molto elevate, sono distribuite uniformemente per garantire assialità e sicurezza di estrazione
Questo set consente di montare da soli e in pochi secondi 12 modelli con griffe a serraggio automatico, perno idraulico compresa
A portata di mano su un pannello forato

Proprietà:

  • Design: incluso pannello perforato
  • Mandrino idraulico: 1.06/HSP1
  • Isolato a 1000 V: no
  • Dati 3D disponibili: no
  • Dispositivo antiscivolo sul mandrino disponibile: no
  • Gancio spostabile in parallelo: no
  • Gancio girevole: no
  • Freno del gancio presente: no
  • Mandrino idraulico disponibile: sì
  • Può essere installato in un secondo momento con un mandrino idraulico: no
  • Leva di sgancio rapido disponibile: no
  • Viti incluse: no
  • Scala graduata disponibile: no
  • Staffa di fissaggio disponibile: no
  • Dispositivo antiscivolo del mandrino: no
  • Punta del mandrino sostituibile: no
  • Bracci reversibili disponibili: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no