Strojní tvářecí závitník TK GARANT Master Form Steel s mazacími drážkami VHM IKZR typ C, TiAlN, M: M12

Artiklové číslo: 139248 M12
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Vnitřní chlazení ano
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 12 mm
Stoupání závitu 1,75 mm
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota 11,2 mm
Celková délka L 110 mm
Průměr stopky DS 9 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □ 7 mm
Vrcholový úhel 60 stupně
Tvar náběhu C
Použití typu otvoru Průchozí otvor; slepý otvor
Počet upínacích drážek 5
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, radiální
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00902115
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 9 mm
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 71 mm
Olej vhodný
Provedení stopky HA
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Form
Druh závitu M
Závit D M12-6HX
Třída tolerance závitu ISO 2X 6HX
Průměr naříznutí 11,02 mm
Délka závitořezné části Lc 18,5 mm
Délka naříznutí 4,38 mm
Úhel naříznutí 8 stupně
Počet břitů 5
Směr šroubovice Neutrální rovné
Provedení řezných dílů S mazací drážkou a drážkou na odvod nečistot
Hloubka až (x průměr) 3; 3
Průměr jádrového otvoru 11,2 mm
Zesílená stopka ne
Normlänge L 110 mm
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Povlak TiAlN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 36 mm
Hmotnost 92 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma DIN 2174
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Tvářecí závitník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 139248 M12
EAN / GTIN 4069515055444
Číslo výrobce 139248 M12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
50
Hliník (krátké třísky)
N
45
Al > 10% Si
N
40
Ocel < 500 N/mm²
P
50
Ocel < 750 N/mm²
P
45
Ocel < 900 N/mm
P
40
Ocel < 1100 N/mm²
P
25
Ocel < 1400 N/mm
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
CuZn
N
50
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Vysoce výkonný tvářecí závitník nejnovější generace, vyvinutý speciálně pro použití v ocelových materiálech.
  • Optimalizovaná polygonální geometrie pro snížený krouticí moment.
  • Vícevrstvý povlak HIPIMS pro vysokou odolnost vůči opotřebení.
  • Substrát TK se zvýšeným podílem Co pro dobrou houževnatost a nejvyšší bezpečnost procesu.

S vnitřním přívodem chladicí kapaliny zboku z drážek, vhodné pro slepé a průchozí otvory.

Poznámka:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). S mazacími drážkami; optimální mazání i u hlubších závitů.