• Estimados Clientes, el sábado 24 de octubre de 2026, de 09:00 a aproximadamente las 11:00, realizaremos trabajos de mantenimiento en la eShop. Durante este tiempo, la visualización de precios podría estar temporalmente limitada. ¡Gracias por su comprensión!

Macho para laminar a máquina MDI GARANT Master Form Steel con ranuras de lubricación MDI suministro interno de refrigerante radial, forma C, TiAlN, M: M12

Número de artículo: 139248 M12
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte MDI
Refrigeración interior sí
Diámetro de rosca nominal, métrico D 12 mm
Paso de rosca 1,75 mm
Diámetro del orificio central, valor orientativo 11,2 mm
Longitud total L 110 mm
Diámetro del mango DS 9 mm
Apertura de llave cuadrada □ 7 mm
Ángulo de flanco 60 grados
Forma del corte previo C
Empleo tipo de perforación Agujero pasante; Agujero ciego
Número de ranuras de sujeción 5
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, radial
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00902115
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 9 mm
Clase de tolerancia del asiento h6
Longitud vástago LS 71 mm
Aceite adecuado
Ejecución del mango HA
Lubricante refrigerante sí
Serie Master Form
Tipo de rosca M
Rosca D M12-6HX
Clase de tolerancia de la rosca ISO 2X 6HX
Diámetro de corte previo 11,02 mm
Longitud de la parte roscada Lc 18,5 mm
Longitud de corte previo 4,38 mm
Ángulo de corte 8 grados
Cantidad de cortes 5
Sentido de torcimiento Neutral, recto/a
Ejecución del elemento de corte Con ranura para lubricación y suciedad
Hasta profundidad (x diámetro) 3; 3
Diámetro del orificio central 11,2 mm
Vástago reforzado no
Normlänge L 110 mm
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero); S (materiales difícilmente mecanizables)
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Recubrimiento TiAlN
Interfaz Punto de separación 1
Longitud útil L1 36 mm
Peso 92 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma DIN 2174
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Roscado interior (EGI)
Anillo de color Sin
Tipo de producto Macho para conformar roscas
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 139248 M12
EAN / GTIN 4069515055444
Número del fabricante 139248 M12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
50
Aluminium (med korte spåner)
N
45
Alu > 10% Si
N
40
Stål < 500 N/mm²
P
50
Stål < 750 N/mm²
P
45
Stål < 900 N/mm²
P
40
Stål < 1100 N/mm²
P
25
Stål < 1400 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
CuZn
N
50
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Macho para laminar de alto rendimiento de última generación, desarrollado especialmente para el uso en materiales de acero.
  • Geometría poligonal optimizada para un par de giro reducido.
  • Recubrimiento HIPIMS de varias capas para una alta resistencia al desgaste.
  • Sustrato MDI con mayor contenido de Co para una buena tenacidad y la máxima seguridad de proceso.

Con alimentación interna del líquido refrigerante y salida lateral por las ranuras, adecuado para agujeros ciegos y pasantes.

Nota:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Con ranuras de lubricación; efecto lubricante óptimo incluso en caso de roscas relativamente profundas.