Gwintowniki maszynowe bezwiórowe z VHM z rowkami smarnymi GARANT Master Form Steel VHM IK kształt C, TiAlN, M: M4

Nr art.: 139247 M4
Nowy produkt
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
63 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający VHM
Chłodzenie wewnętrzne nie
Średnica nominalna gwintu metrycznego D 4 mm
Skok gwintu 0,7 mm
Średnica otworu pod gwint, wartość orientacyjna 3,7 mm
Długość całkowita L 63 mm
Średnica trzonka DS 4,5 mm
Rozwartość klucza czworokątnego □ 3,4 mm
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Kształt nakroju C
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór przelotowy; Otwór nieprzelotowy
Liczba rowków wiórowych 5
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00452105
Kształt uchwytu Chwyt gładki z czworokątem
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 4,5 mm
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 41,8 mm
Olej nadaje się
Wykonanie chwytu HA
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Master Form
Oznaczenie producenta GARANT Master Form Steel
Rodzaj gwintu M
Sprawdziany do gwintu UNF D M4-6HX
Klasa tolerancji gwintu ISO 2X 6HX
Średnica nakroju 3,65 mm
Długość elementu do gwintowania Lc 8 mm
Długość nakroju 2,1 mm
Kąt nacięcia 8 stopni
Liczba ostrzy 5
Kierunek skrętu Neutralne, proste
Wersja części skrawającej Z rowkiem smarnym i rowkiem na zanieczyszczenia
Do głębokości (średnica x) 3; 3
Średnica otworu pod gwint 3,7 mm
Wzmocniony trzonek tak
Długość standardowa L 63 mm
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Powłoka TiAlN
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 12 mm
Masa 10 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma DIN 2174
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Gwintowniki bezwiórowe
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 139247 M4
EAN / GTIN 4069515055345
Numer producenta 139247 M4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
50
aluminium (dające krótki wiór)
N
45
Al > 10% Si:
N
40
Stal < 500 N/mm²
P
50
Stal < 750 N/mm²
P
45
Stal < 900 N/mm²
P
40
Stal < 1100 N/mm²
P
25
Stal < 1400 N/mm²
P
20
Stal INOX < 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
CuZn
N
50
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajne gwintowniki bezwiórowe najnowszej generacji do stosowania w materiałach stalowych.
  • Zoptymalizowana geometria wieloboczna zmniejsza moment obrotowy.
  • Wielowarstwowa powłoka HIPIMS zapewnia wysoką odporność na ścieranie.
  • Substrat z VHM o podwyższonej zawartości Co zapewniające dobrą wytrzymałość i najwyższe bezpieczeństwo procesu.

Z wewn. doprowadzaniem chłodziwa w osi, odpowiednie do obróbki otworów nieprzelotowych.

Wskazówka:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Z rowkami smarnymi - optymalne smarowanie również przy głębokich gwintach.