Gwintowniki maszynowe bezwiórowe z VHM z rowkami smarnymi GARANT Master Form Steel VHM IK kształt C, TiAlN, M: M6

Nr art.: 139247 M6
Nowy produkt
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
42 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający
VHM
Chłodzenie wewnętrzne
tak
Średnica nominalna gwintu metrycznego D
6 mm
Skok gwintu
1 mm
Średnica otworu pod gwint, wartość orientacyjna
5,55 mm
Długość całkowita L
80 mm
Średnica trzonka DS
6 mm
Rozwartość klucza czworokątnego □
4,9 mm
Kąt boku zarysu gwintu
60 stopni
Kształt nakroju
C
Zastosowanie rodzaju otworu
Otwór przelotowy; Otwór nieprzelotowy
Liczba rowków wiórowych
5
Wlot płynu chłodząco-smarowego
doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu
chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
ZYL00602115
Kształt uchwytu
Chwyt gładki z czworokątem
Wykonanie uchwytu
Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy
Wielkość uchwytu, metryczna
6 mm
Klasa tolerancji uchwytu
h6
Długość chwytu LS
50 mm
Olej
nadaje się
Wykonanie chwytu
HA
Środek chłodząco-smarowy
tak
Seria
Master Form
Oznaczenie producenta
GARANT Master Form Steel
Rodzaj gwintu
M
Sprawdziany do gwintu UNF D
M6-6HX
Klasa tolerancji gwintu
ISO 2X 6HX
Średnica nakroju
5,55 mm
Długość elementu do gwintowania Lc
11,5 mm
Długość nakroju
2,5 mm
Kąt nacięcia
8 stopni
Liczba ostrzy
5
Kierunek skrętu
Neutralne, proste
Wersja części skrawającej
Z rowkiem smarnym i rowkiem na zanieczyszczenia
Do głębokości (średnica x)
3; 3
Średnica otworu pod gwint
5,55 mm
Wzmocniony trzonek
tak
Długość standardowa L
80 mm
Grupa skrawania
M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
VHM
Powłoka
TiAlN
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1
18 mm
Masa
26 g
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Lity węglik
Norma
DIN 2174
Nośnik danych
Bez nośnika danych
Proces obróbki
Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Pierścień kolorowy
Bez
Rodzaj produktu
Gwintowniki bezwiórowe
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 139247 M6
EAN / GTIN 4069515055369
Numer producenta 139247 M6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
50
aluminium (dające krótki wiór)
N
45
Al > 10% Si:
N
40
Stal < 500 N/mm²
P
50
Stal < 750 N/mm²
P
45
Stal < 900 N/mm²
P
40
Stal < 1100 N/mm²
P
25
Stal < 1400 N/mm²
P
20
Stal INOX < 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
CuZn
N
50
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajne gwintowniki bezwiórowe najnowszej generacji do stosowania w materiałach stalowych.
  • Zoptymalizowana geometria wieloboczna zmniejsza moment obrotowy.
  • Wielowarstwowa powłoka HIPIMS zapewnia wysoką odporność na ścieranie.
  • Substrat z VHM o podwyższonej zawartości Co zapewniające dobrą wytrzymałość i najwyższe bezpieczeństwo procesu.

Z wewn. doprowadzaniem chłodziwa w osi, odpowiednie do obróbki otworów nieprzelotowych.

Wskazówka:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Z rowkami smarnymi - optymalne smarowanie również przy głębokich gwintach.