{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | TK | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Jmenovitý průměr závitu, metrický D | 4 mm | |
| Stoupání závitu | 0,7 mm | |
| Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota | 3,7 mm | |
| Celková délka L | 63 mm | |
| Průměr hřídele DS | 4,5 mm | |
| Rozměr čtyřhranného klíče □ | 3,4 mm | |
| Vrcholový úhel | 60 stupně | |
| Tvar náběhu | C | |
| Použití typu otvoru | Průchozí otvor; slepý otvor | |
| Počet upínacích drážek | 5 | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL00452105 | |
| Formulář záznamu | Hladká stopka se čtyřhranem | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 4,5 mm | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Délka stopky LS | 41,8 mm | |
| Olej | vhodný | |
| Provedení stopky | HA | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Master Form | |
| Označení výrobce | GARANT Master Form Steel | |
| Druh závitu | M | |
| Závit D | M4-6HX | |
| Třída tolerance závitu | ISO 2X 6HX | |
| Průměr naříznutí | 3,65 mm | |
| Délka závitořezné části Lc | 8 mm | |
| Délka naříznutí | 2,1 mm | |
| Úhel naříznutí | 8 stupně | |
| Počet břitů | 5 | |
| Směr šroubovice | Neutrální rovné | |
| Provedení řezných dílů | S mazací drážkou a drážkou na odvod nečistot | |
| Hloubka až (x průměr) | 3; 3 | |
| Průměr jádrového otvoru | 3,7 mm | |
| Zesílená stopka | ano | |
| Normalizovaná délka L | 63 mm | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | VHM | |
| Povlak | TiAlN | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Užitná délka L1 | 12 mm | |
| Hmotnost | 10 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Norma | DIN 2174 | |
| Nosič dat | Bez datového nosiče | |
| Postupy obrábění | Obrábění vnitřních závitů (EGI) | |
| Barevný kroužek | Bez | |
| Druh produktu | Tvářecí závitník | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 139247 M4 | |
| EAN / GTIN | 4069515055345 | |
| Číslo výrobce | 139247 M4 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |