{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Arrosage interne | non | |
| Diamètre nominal filetage métrique D | 4 mm | |
| Pas de filetage | 0,7 mm | |
| Valeur indicative du diamètre d’avant-trou | 3,7 mm | |
| Longueur totale L | 63 mm | |
| Diamètre de queue DS | 4,5 mm | |
| Ouverture de clé carrée □ | 3,4 mm | |
| Angle de flanc | 60 degré | |
| Entrée | C | |
| Utilisation du type d’alésage | Trou débouchant; Trou borgne | |
| Nombre de goujures | 5 | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Type de queue | HA | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | Master Form | |
| Référence fabricant | GARANT Master Form Steel VHM Maschinen Gewindeformer mit Schmiernuten VHM IK Form C, TiAlN | |
| Type de filetage | M | |
| Filetage D | M4x0,7 | |
| Classe de tolérance de filetage | ISO 2X 6HX | |
| Longueur partie taraudage Lc | 12 mm | |
| Ange d’attaque | 8 degré | |
| Nombre de lèvres | 5 | |
| Exécution partie coupante | avec rainure de lubrification et d’évacuation | |
| Jusqu’à la profondeur (diamètre x) | 3; 3 | |
| Groupe d’usinage | P (acier) | |
| Revêtement | TiAlN | |
| Interface | interface 1 | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Norme | DIN 2174 | |
| Bague de couleur | sans | |
| Type de produit | Tarauds à refouler |
| Référence article | 139247 M4 | |
| EAN / GTIN | 4069515055345 | |
| Réf. fabricant | 139247 M4 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |