Machine-roltap voor synchroonspindels, met smeergroeven VHM IK, TiAlN, M: M5

Artikelnummer: 139243 M5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M5
Coating TiAlN
Draadsoort M
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Schroefdraadnorm DIN 13
Tolerantieklasse ISO 2X 6HX
Aansnijdingsvorm C
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling ja
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 0,8 mm
Totale lengte L 70 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Schacht-vierkant □ 4,9 mm
Kerngat-⌀ richtwaarde 4,65 mm
Schroefdraad-⌀ 5 mm
Schachttolerantie h6
Aantal spaangroeven 5
Gekleurde ring zonder
Aantal snijkanten Z 5
Draaddiepte 15 mm
Producttype Roltap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 139243 M5
EAN/GTIN 4045197365644
Nummer fabrikant 139243 M5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
53
Aluminium (kortspanend)
N
53
Aluminium > 10% Si
N
50
Staal < 500 N/mm²
P
55
Staal < 750 N/mm²
P
50
Staal < 900 N/mm²
P
47
Staal < 1100 N/mm²
P
43
Staal < 1400 N/mm²
P
36
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

speciale polygoongeometrie en schacht volgens DIN 6535-HA voor toepassing op machines met gesynchroniseerde spindelaandrijving. Met smeergroeven; optimaal smeereffect, ook bij diepere schroefdraden. Dankzij speciaal VHM-materiaal voor hoge snijsnelheden en lange standtijden. Door TiAlN- en glijstofcoating een geringe slijtage en geringe neiging tot materiaaloplassing.
Met inwendige koelvloeistoftoevoer zijdelings uit de groeven, aanbevolen bij bewerking van doorlopende en blinde gaten.

Tip:

Voor het gebruik op synchroonspindels, garandeert de GARANT-draadsnij-snelwisselhouder nr. 338100338121 met minimale lengtecompensatie (MLA) de bewerking met optimale proceszekerheid.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan