• A surcharge was added to this item price.

Machos laminar roscas a máquina de forma sincrónica con ranuras lubricación MDI IK, TiAlN, M: M5

Número de artículo: 139243 M5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
29 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior
Salida de lubricante refrigerante Con salida de lubricante refrigerante, ranura axial en el vástago
Lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00602115
Forma de asiento Superficie de sujeción recta
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 0060 mm
Tipo de alojamiento Espiga
Clase de tolerancia del asiento h6
Diámetro del mango 6 mm
Longitud del mango 44,32 mm
Ejecución del mango HA
Tipo de rosca M
Diámetro nominal de la rosca, métrico 5 mm
Rosca M5
Paso de rosca 0,8 mm
Clase de tolerancia de la rosca 6HX
Diámetro de corte previo 4,48 mm
Ancho de llave 4,9 mm
Longitud de roscadora 12,6 mm
Longitud de corte previo 2 mm
Ángulo de corte 9,77 grados
Cantidad de cortes 5
Sentido de torcimiento Neutral, recto/a
Ángulo de desprendimiento 0 grados
Forma del corte previo C
Ejecución del elemento de corte Con ranura para lubricación y suciedad
Empleo tipo de perforación Agujero pasante; Agujero ciego
Hasta profundidad (x diámetro) 3; 3
Número de ranuras de sujeción 5
Diámetro del orificio central 4,65 mm
Diámetro del orificio central, valor orientativo 4,65 mm
Ángulo de flanco 60 grados
Apertura de llave cuadrada 4,9 mm
Material de corte MDI
Material de corte, denominación del fabricante VHM TIALN
Recubrimiento TiAlN
Interfaz Punto de separación 1
Longitud útil 15 mm
Longitud total 70 mm
Peso 19 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Procedimiento de mecanizado Roscado interior
Anillo de color Sin
Tipo de producto Macho para conformar roscas

Identificación y clasificación

Número de artículo 139243 M5
EAN / GTIN 4045197365644
Número del fabricante 139243 M5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
53
Aluminium (med korte spåner)
N
53
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
55
Stål < 750 N/mm²
P
50
Stål < 900 N/mm²
P
47
Stål < 1100 N/mm²
P
43
Stål < 1400 N/mm²
P
36
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Geometría poligonal especial y mango según DIN 6535-HA para el empleo en máquinas con accionamientos de husillos sincronizados. Con ranuras de lubricación; efecto lubricante último incluso en el caso de roscas relativamente profundas.
Gracias al material de corte MDI especial para velocidades de corte elevadas y duraciones largas. Gracias al revestimiento de TiAlN y sustancia deslizante se reducen el desgaste y la tendencia al aporte de material.
Con alimentación interna del líquido refrigerante y salida lateral por las ranuras, recomendable para el mecanizado de agujeros pasantes y agujeros ciegos.

Nota:

Para el uso en husillos sincronizados, el cono de cambio rápido con roscas GARANT n.º 338100338121 con compensación de longitud mínima (CLM) garantiza el mecanizado con máxima seguridad de proceso.