Digital dial gauge 1/1000th, 0-12.5 mm

Nr art.: 1365
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Technika pomiarowa Cyfrowy
Odczyt 0,001 mm
Materiał stal szlachetna (INOX)
Maks. zakres pomiarowy 12,5 mm
Granica błędu 0,001 mm
Złącze Złącze RS232C
Stopień ochrony IP IP51
Przełączalny odczyt tak
Masa 120 g
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Odchyłka pomiarowa MPE 1 µm
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Funkcja preset tak
Wysokość cyfr na wyświetlaczu LC 6 mm
Protokół kontrolny Protokół kontroli producenta
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Suwmiarka wykonanie specjalne
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1365
EAN / GTIN 3148512261902
Numer producenta 1365
Numer L L60130 6966
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Accuracy: 0.001 mm
  • Measuring range: 0 - 12.5 mm
  • mm/inch switching
  • Ingress protection class IP 51
  • LCD display, 6 mm
  • Clamping shank (Ø 8 mm)
  • Replaceable measuring probe (M2, 5)
  • Display rotatable 270°
  • Zero setting at any position
  • Zero change for any position of the probe
  • Measurement with two different reference points possible
  • Save measured value (freeze display)
  • Compatible with Gagewedge software, RS232 output
  • Supplied with FACOM certificate of conformity

Cecha szcz.:

  • Power [mm]: 0-12.5
  • [g]: 120