Meetklok met digitaal display, 0 - 12,5 mm

Artikelnummer: 1365
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
Producttype meetklok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1365
EAN/GTIN 3148512261902
Nummer fabrikant 1365
L-nummer L60130 6966

Omschrijving

Omschrijving:

  • Nauwkeurigheid: 0,001 mm
  • Metingsbereik: 0 - 12,5 mm
  • mm/inch-schakeling
  • Ingressbeschermingsklasse IP 51
  • LCD-display, 6 mm
  • Klemschacht (Ø 8 mm)
  • Vervangbare meetsonde (M2, 5)
  • Display kan 270° worden gedraaid
  • Nulinstelling op elke positie
  • Nulverandering voor elke positie van de sonde
  • Meting met twee verschillende referentiepunten mogelijk
  • Opslaan meetwaarde (freeze display)
  • Compatibel met Gagewedge software, RS232 uitgang
  • Verzorgd met FACOM certificaat van conformiteit

Kenmerk:

  • Kracht [mm]: 0-12,5
  • [g]: 120