Merilna ura

Št. art.: 1365
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
Merilno orodje digitalno
Odčitavanje 0,001 mm
Material plemenito jeklo (INOX)
Merilno območje maks. 12,5 mm
Točnost 0,001 mm
Vmesnik vmesnik Digimatic
Vrsta zaščite IP IP51
Preklop odčitavanja da
Masa 120 g
Napajanje baterijsko napajanje
Odstopanje meritve MPE 1 µm
Merilno območje min. 0 mm
Funkcija prednastavitve da
Višina številk LCD prikazovalnika 6 mm
Poročilo o preizkusu proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Vrsta zaščite/razred zaščite IP stopnja zaščite
Vrsta izdelka pomično merilo, posebna izvedba
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1365
EAN/GTIN 3148512261902
Številka proizvajalca 1365
L-število L60130 6966
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Značilnosti izdelka: Natančnost: 0,001 mmMerilno območje: 0 - 12,5 mmmm/preklop na palecZaščitni razred IP 51LCD-zaslon, 6 mmPrijemalna gred Ø 8 mmZamenljiva sonda M2,5Prikazovalnik je mogoče zasukati za 270°Nastavitev ničelne točke na katerem koli mestuZamenjava ničelne točke za kateri koli položaj sondeMožnost merjenja z dvema različnima referenčnima točkamaShranitev izmerjene vrednostiZamrznitev zaslonaSkladen s programsko opremo Gagewedge, izhod RS232Priložen certifikat o skladnosti FACOM

Lastnosti:

  • Moč [mm]: 0-12,5
  • [g]: 120