Pinza

Codice art.: 1365
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
Metrologia Es. digitale
Lettura 0,001 mm
Materiale acciaio legato (INOX)
Campo di misura max. 12,5 mm
Limite d’errore 0,001 mm
Interfaccia Interfaccia RS232C
Grado di protezione IP IP51
Risoluzione sì
Peso 120 g
Alimentazione Funzionamento a batteria
Scostamento di misura MPE 1 µm
Campo di misura min. 0 mm
Funzione di PRESET sì
Altezza cifre display LCD 6 mm
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Grado di protezione / Classe di protezione Grado di protezione IP
Tipo di prodotto Calibro a corsoio, esecuzione speciale
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1365
EAN / GTIN 3148512261902
Codice del produttore 1365
Numero-L L60130 6966
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Caratteristiche del prodotto:Precisione: 0.001 mmCampo di misura: 0 - 12.5 mmmm/inch changeoverClasse di protezione IP 51Display LCD, 6 mmAttacco Ø 8 mmSonda sostituibile M2.5Il display può essere ruotato di 270°Impostazione del punto zero in qualsiasi posizioneCambio del punto zero per qualsiasi posizione della sondaMisurazione con due diversi punti di riferimento possibileSalvataggio del valore misuratoCongelamento del displayCompatibile con software Gagewedge, uscita RS232Fornito con certificato di conformità FACOM

Proprietà:

  • Potenza [mm]: 0-12.5
  • [g]: 120