Gwintowniki maszynowe GARANT Vap Tap, gwint lewy HSS-E 6H, waporyzowane, M: M6

Nr art.: 136185 M6
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
41 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj gwintu M
Materiał skrawający HSS-E
Powłoka Waporyzowane
Sprawdziany do gwintu UNF D M6x1-6H-LH
Skok gwintu 1 mm
Średnica otworu pod gwint 5 mm
Średnica nominalna gwintu metrycznego D 6 mm
Długość całkowita L 82,44 mm
Średnica trzonka DS 6 mm
Rozwartość klucza czworokątnego □ 4,9 mm
Klasa tolerancji gwintu ISO 2 6H
Kształt nakroju C
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór nieprzelotowy
Kąt pochylenia linii śrubowej 40 stopni
Norma DIN 371
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00600105
Kształt uchwytu Chwyt gładki z czworokątem
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 6 mm
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h9
Długość chwytu LS 45,4 mm
Olej nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Vap Tap
Oznaczenie producenta GARANT Vap Tap Maschinen-Gewindebohrer Linksgewinde
Średnica nakroju 4,87 mm
Długość elementu do gwintowania Lc 11,6 mm
Długość nakroju 2,5 mm
Kąt nacięcia 12,4 stopni
Liczba ostrzy 3
Kierunek skrętu lewe,
Skok linii śrubowej 22 mm
Typ narzędzia do gwintowania Gwintownik maszynowy pozwalający na dynamiczną obróbkę
Wersja części skrawającej Z rowkiem smarnym i rowkiem na zanieczyszczenia
Do głębokości (średnica x) 3
Liczba rowków wiórowych 3
Średnica otworu pod gwint, wartość orientacyjna 5 mm
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Wzmocniony trzonek tak
Normlänge L 80 mm
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-E
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 15 mm
Masa 18 g
Kierunek skrawania Lewotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Pierścień kolorowy zielony
Rodzaj produktu Gwintowniki
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 136185 M6
EAN / GTIN 4069515002547
Numer producenta 136185 M6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
18
aluminium (dające krótki wiór)
N
13
Stal < 500 N/mm²
P
18
Stal < 750 N/mm²
P
15
Stal < 900 N/mm²
P
15
Stal < 1100 N/mm²
P
6
Stal INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Gwintowniki uniwersalne GARANT Vap Tap, gwint lewy. Możliwość właściwego zastosowania w szerokim spektrum materiałów. Zoptymalizowana długość szyjki i rowka dla lepszego odprowadzania wiórów w przypadku głębokich gwintów. Wysokowydajny materiał tnący HSS-E o zwiększonej zawartości wanadu dla lepszej odporności na zużycie. Powierzchnia waporyzowana zapobiega powstawaniu narostów.