GARANT Vap Tap Tarod de maşină cu filet pe stânga HSS-E 6H, vaporizat, M-LH: M6

Cod articol.: 136185 M6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M-LH Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de filet M
Material tăiș HSS-E
Strat de acoperire Vaporizat
Filet D M6x1-6H-LH
Pasul filetului 1 mm
Diametru gaură centrală 5 mm
Diametru nominal filet, metric D 6 mm
Lungimea totală L 82,44 mm
Diametrul cozii DS 6 mm
Deschidere cheie pătrată □ 4,9 mm
Clasă de toleranţă filete ISO 2 6H
Forma tăiere C
Utilizare la tipul de găurire Gaură înfundată
Unghi de răsucire 40 grade
Standard DIN 371
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00600105
Formular de înregistrare Arbore neted cu formă pătrată
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 6 mm
Tip de prindere Cep
Clasa de toleranță la prindere h9
Lungimea tijei LS 45,4 mm
Ulei recomandat
Lubrifiant de răcire da
Serie Vap Tap
Denumirea producătorului GARANT Vap Tap Maschinen-Gewindebohrer Linksgewinde
Diametru de tăiere 4,87 mm
Lungime piesă de tăiere filet Lc 11,6 mm
Lungime tăiere 2,5 mm
Unghi de tăiere 12,4 grade
Număr de tăişuri 3
Sens de torsionare pe stânga
Pantă de rotație 22 mm
Tip de unealtă de filetare Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Proiectarea piesei de tăiere Cu canal de lubrifiere și canal pentru evacuarea murdăriei
Până la adâncime (x diametru) 3
Număr caneluri de pretensionare 3
Valoare orientativă diametru gaură centrală 5 mm
Unghiul flancurilor 60 grade
Tijă întărită da
Normlänge L 80 mm
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel)
Material tăiș, denumire producător HSS-E
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1 15 mm
Greutate 18 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe stânga
Proiectarea sculei Oțel solid
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară (EGI)
Inel colorat verde
Tip produs Tarod
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 136185 M6
EAN / GTIN 4069515002547
Număr producător 136185 M6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
18
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
13
Oţel < 500 N/mm²
P
18
Oţel < 750 N/mm²
P
15
Oţel < 900 N/mm²
P
15
Oţel < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Tarod universal de maşină cu filet pe stânga GARANT Vap Tap. Poate fi utilizat în mod sigur pentru o gamă largă de materiale. Lungime optimizată a gâtului și canalului pentru așchii pentru îndepărtarea îmbunătățită a așchiilor pentru fileturi adânci. Material de tăiere HSS-E de înaltă performanță cu conținut crescut de vanadiu pentru o rezistență ridicată la uzură. Suprafață vaporizată, pentru evitarea încărcării cu material.