GARANT Vap Tap Maschinen-Gewindebohrer Linksgewinde HSS-E 6H, vaporisiert, M-LH: M6

Artikel-Nr.: 136185 M6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
127 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

M-LH Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Art Gewinde M-LH
Schneidstoff HSS-E
Beschichtung vaporisiert
Gewinde D M6x1-6H-LH
Steigung Gewinde 1 mm
Durchmesser Kernloch 5 mm
Nenndurchmesser Gewinde metrisch D 6 mm
Länge gesamt L 82,44 mm
Durchmesser Schaft DS 6 mm
Vierkant-Schlüsselweite □ 4,9 mm
Toleranzklasse Gewinde ISO 2 6H
Anschnittform C
Verwendung Bohrungsart Grundloch
Drallwinkel 40 Grad
Norm DIN 371
Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
nass max. geeignet
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL00600105
Aufnahmeform glatter Schaft mit Vierkant
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 6 mm
Aufnahmeart Zapfen
Aufnahmetoleranzklasse h9
Länge Schaft LS 45,4 mm
Öl geeignet
Kühlschmierstoff ja
Serie Vap Tap
Herstellerbezeichnung GARANT Vap Tap Maschinen-Gewindebohrer Linksgewinde
Durchmesser Anschnitt 4,87 mm
Länge Gewindeschneidteil Lc 11,6 mm
Länge Anschnitt 2,5 mm
Winkel Anschnitt 12,4 Grad
Anzahl Schneiden 3
Drallrichtung links
Drallsteigung 22 mm
Art Gewindewerkzeug Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Schneidteilausführung mit Schmier- und Schmutznut
Tiefe max. (x Durchmesser) 3
Anzahl Spannuten 3
Durchmesser Kernloch (Richtwert) 5 mm
Flankenwinkel 60 Grad
Schaft verstärkt ja
Normlänge L 80 mm
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HSS-E
Schnittstelle Trennstelle 1
Nutzlänge L1 15 mm
Gewicht 18 g
Schneidrichtung linksschneidend
Werkzeugausführung Voll-Stahl
Datenträger ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung innen (EGI)
Farbring grün
Produktart Gewindebohrer
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 136185 M6
EAN / GTIN 4069515002547
Herstellernummer 136185 M6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
18
Alu (kurzspanend)
N
13
Stahl < 500 N/mm²
P
18
Stahl < 750 N/mm²
P
15
Stahl < 900 N/mm²
P
15
Stahl < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

GARANT Vap Tap Universal Gewindebohrer - Linksgewinde. Prozesssicher einsetzbar in einem breiten Materialspektrum. Optimierte Hals- und Nutenlänge für verbesserte Spanevakuierung bei tiefen Gewinden. Leistungsstarker HSS-E Schneidstoff mit erhöhtem Vanadiumanteil für verbesserte Verschleißfestigkeit. Oberfläche vaporisiert, Kaltaufschweißungen werden vermindert.