Taraud machine GARANT Vap Tap, filetage à gauche HSS-E 6H, vaporisé, M-LH: M6

Réf.: 136185 M6
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
81 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M-LH Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de filetage M-LH
Nuance de coupe HSS-E
Revêtement vaporisation
Filetage D M6x1
Pas de filetage 1 mm
Diamètre d’avant-trou 5 mm
Diamètre nominal filetage métrique D 6 mm
Longueur totale L 80 mm
Diamètre de queue DS 6 mm
Ouverture de clé carrée □ 4,9 mm
Classe de tolérance de filetage ISO 2 6H
Entrée C
Utilisation du type d’alésage Trou borgne
Angle d’hélice 40 degré
Norme DIN 371
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Série Vap Tap
Référence fabricant GARANT Vap Tap Maschinen-Gewindebohrer Linksgewinde
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00600105
Format d’image Standard
Longueur queue LS 45,4 mm
Diamètre d’entrée 4,87 mm
Longueur partie taraudage Lc 11,6 mm
Longueur d’entrée 2,5 mm
Ange d’attaque 12,4 degré
Nombre de lèvres 3
Sens de l’hélice Gauche
Dynamique 22 mm
Type d’outil de filetage taraud machine pour l’usinage dynamique
Jusqu’à la profondeur (diamètre x) 3
Nombre de goujures 3
Angle de flanc 60 degré
Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité HSS-E
Désignation normalisée nuance de coupe, 3e priorité HSS-E
Groupe d’usinage K (fonte); M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier)
Nuances de coupe, désignation du fabricant HSS-E
Interface interface 1
Longueur de col A 82,44 mm
Poids 18 g
Sens de la coupe coupe à gauche
Supports de données sans support de données
Bague de couleur vert
Type de produit Tarauds

Identification et classification

Référence article 136185 M6
EAN / GTIN 4069515002547
Réf. fabricant 136185 M6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
18
Alu (à copeaux courts)
N
13
Acier < 500 N/mm²
P
18
Acier < 750 N/mm²
P
15
Acier < 900 N/mm²
P
15
Acier < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Taraud machine universel GARANT Vap Tap - Filetage à gauche. Utilisable en toute sécurité dans un large éventail de matériaux. Longueur de col et de goujure optimisée pour une meilleure évacuation des copeaux dans les filetages profonds. Nuance de coupe HSS-E performante avec teneur en vanadium accrue pour une meilleure résistance à l’usure. Surface vaporisée pour faciliter l’évacuation du copeau.

Téléchargements et documents

De la même série "Vap Tap" Afficher tout