Dig. depth gauge IP67 ss. straight m.rod 1/100 300x150mm

Nr art.: 1361722
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Stopień ochrony IP IP67
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Długość mostka 150 mm
Odczyt, milimetr 0,01 mm
Wysokość cyfr 7,5 mm
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Głębokościomierz mikrometryczny
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa cyfrowy
Podziałka bębna pomiarowego 1/100 mm
Dokładność ± 30 µm
Odchyłki pomiarowe E MPE 0,03 µm
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Długość całkowita 300 mm
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 300 mm
Norma norma zakładowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1361722
EAN / GTIN 4029713072223
Numer producenta 1361722
Numer L L40510 2728
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Opis:

  • Stainless steel
  • Protection class IP67 (from 1000 mm IP65)
  • LCD display 7,5 mm
  • ISO 13385
  • Locking screw
  • Straight measuring rod

Cecha szcz.:

  • Material: Stainless steel
  • Reading: 0.01 mm
  • Measuring range (mm): 0 - 300
  • Error Limit (mm): 0.03 mm
  • Error Limit (µm): 30 µm
  • Digit height: 7.5 mm
  • Measuring bridge length: 150 mm