Gravedybde MS. IP 67, R.w.lige stang 1/100 300x150 mm

Art.-nr.: 1361722
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
IP-kapslingsklasse IP67
Energiforsyning batteridrevet
Brolængde 150 mm
Aflæsning, millimeter 0,01 mm
Cifferhøjde 7,5 mm
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Produkttype mikrometerdybdemål
Fiksering / spændearm ja
Aflæsning af enhed millimeter
Måleteknik digital
Opdeling, måletromle 1/100 mm
Nøjagtighed ± 30 µm
Måleafvigelse E MPE 0,03 µm
Antal mikrometerskruer 1 stk.
Længde i alt 300 mm
Måleområde min. 0 mm
Måleområde maks. 300 mm
Standard fabriksstandard

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1361722
EAN/GTIN 4029713072223
Producentnummer 1361722
L-nummer L40510 2728
Producent/ansvarlig person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Rustfrit stål
  • Beskyttelsesklasse IP67 (fra 1000 mm IP65)
  • LCD-display 7,5 mm
  • ISO 13385
  • Låseskrue
  • Lige målestang

Egenskab:

  • Materiale: Rustfrit stål
  • Aflæsning: 0,01 mm
  • Måleområde (mm): 0 - 300
  • Fejlgrænse (mm): 0,03 mm
  • Fejlgrænse (µm): 30 µm
  • Cifferhøjde: 7,5 mm
  • Måling af brolængde: 150 mm