• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dig. Tiefen-MS. IP 67, R.m.gerader Stange 1/100 300x150 mm

Artikel-Nr.: 1361722
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
IP Schutzart IP67
Energieversorgung Batteriebetrieben
Länge Brücke 150 mm
Ablesung, Millimeter 0,01 mm
Ziffernhöhe 7,5 mm
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Produktart Tiefenmessschraube
Feststellung / Klemmhebel ja
Einheit Ablesung Millimeter
Messtechnik digital
Teilung Messtrommel 1/100 mm
Genauigkeit ± 30 µm
Messabweichung E MPE 0,03 µm
Anzahl Messschrauben 1 St.
Länge gesamt 300 mm
Messbereich min. 0 mm
Messbereich max. 300 mm
Norm Werksnorm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1361722
EAN / GTIN 4029713072223
Herstellernummer 1361722
L-Nummer L40510 2728
Hersteller/verantwortliche Person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Edelstahl
  • Schutzart IP67 (ab 1000 mm IP65)
  • LCD-Anzeige 7,5 mm
  • ISO 13385
  • Sicherungsschraube
  • Gerade Messstange

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • Messwert: 0,01 mm
  • Messbereich (mm): 0 - 300
  • Fehlergrenze (mm): 0,03 mm
  • Fehlergrenze (µm): 30 µm
  • Ziffernhöhe: 7,5 mm
  • Messen der Brückenlänge: 150 mm