Gwintowniki maszynowe GARANT Vap Tap kształt C, waporyzowane, M: M10

Nr art.: 135805 M10
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
9 451 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj gwintu
M
Materiał skrawający
HSS-E
Powłoka
Waporyzowane
Sprawdziany do gwintu UNF D
M10x1,5-6H
Skok gwintu
1,5 mm
Średnica otworu pod gwint
8,5 mm
Średnica nominalna gwintu metrycznego D
10 mm
Długość całkowita L
100 mm
Średnica trzonka DS
10 mm
Rozwartość klucza czworokątnego □
8 mm
Klasa tolerancji gwintu
ISO 2 6H
Kształt nakroju
C
Zastosowanie rodzaju otworu
Otwór nieprzelotowy
Kąt pochylenia linii śrubowej
40 stopni
Norma
DIN 371
Chłodzenie wewnętrzne
nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu
chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
ZYL01000105
Kształt uchwytu
Chwyt gładki z czworokątem
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
10 mm
Klasa tolerancji uchwytu
h9
Długość chwytu LS
51 mm
Olej
nadaje się
Środek chłodząco-smarowy
tak
Seria
Vap Tap
Oznaczenie producenta
GARANT Vap Tap Maschinen Gewindebohrer
Średnica nakroju
8,31 mm
Długość elementu do gwintowania Lc
21,2 mm
Długość nakroju
3,75 mm
Kąt nacięcia
15 stopni
Liczba ostrzy
3
Kierunek skrętu
prawe
Skok linii śrubowej
37 mm
Typ narzędzia do gwintowania
Gwintownik maszynowy pozwalający na dynamiczną obróbkę
Wersja części skrawającej
Z rowkiem smarnym i rowkiem na zanieczyszczenia
Do głębokości (średnica x)
3
Liczba rowków wiórowych
3
Średnica otworu pod gwint, wartość orientacyjna
8,5 mm
Kąt boku zarysu gwintu
60 stopni
Wzmocniony trzonek
tak
Długość standardowa L
100 mm
Grupa skrawania
M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
HSS-E
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1
30 mm
Masa
51 g
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Stal lita
Nośnik danych
Bez nośnika danych
Proces obróbki
Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Pierścień kolorowy
zielony
Rodzaj produktu
Gwintowniki
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 135805 M10
EAN / GTIN 4069515002271
Numer producenta 135805 M10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
18
aluminium (dające krótki wiór)
N
13
Stal < 500 N/mm²
P
18
Stal < 750 N/mm²
P
15
Stal < 900 N/mm²
P
15
Stal < 1100 N/mm²
P
6
Stal INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Gwintowniki uniwersalne GARANT Vap Tap. Możliwość właściwego zastosowania w szerokim spektrum materiałów. Zoptymalizowana długość szyjki i rowka dla lepszego odprowadzania wiórów w przypadku głębokich gwintów. Wysokowydajny materiał tnący HSS-E o zwiększonej zawartości wanadu dla lepszej odporności na zużycie. Powierzchnia waporyzowana zapobiega powstawaniu narostów.
kształt C (2 - 3 zwoje nakroju).