Gwintowniki maszynowe GARANT Vap Tap kształt C, waporyzowane, M: M3

Nr art.: 135805 M3
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
11 191 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj gwintu M
Materiał skrawający HSS-E
Powłoka Waporyzowane
Sprawdziany do gwintu UNF D M3x0,5-6H
Skok gwintu 0,5 mm
Średnica otworu pod gwint 2,5 mm
Średnica nominalna gwintu metrycznego D 3 mm
Długość całkowita L 57,22 mm
Średnica trzonka DS 3,5 mm
Rozwartość klucza czworokątnego □ 2,7 mm
Klasa tolerancji gwintu ISO 2 6H
Kształt nakroju C
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór nieprzelotowy
Kąt pochylenia linii śrubowej 40 stopni
Norma DIN 371
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00350105
Kształt uchwytu Chwyt gładki z czworokątem
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 3,5 mm
Klasa tolerancji uchwytu h9
Długość chwytu LS 33,9 mm
Olej nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Vap Tap
Oznaczenie producenta GARANT Vap Tap Maschinen Gewindebohrer
Średnica nakroju 2,44 mm
Długość elementu do gwintowania Lc 5,3 mm
Długość nakroju 1,25 mm
Kąt nacięcia 15 stopni
Liczba ostrzy 3
Kierunek skrętu prawe
Skok linii śrubowej 11 mm
Typ narzędzia do gwintowania Gwintownik maszynowy pozwalający na dynamiczną obróbkę
Wersja części skrawającej Z rowkiem smarnym i rowkiem na zanieczyszczenia
Do głębokości (średnica x) 3
Liczba rowków wiórowych 3
Średnica otworu pod gwint, wartość orientacyjna 2,5 mm
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Wzmocniony trzonek tak
Długość standardowa L 56 mm
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-E
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 9 mm
Masa 5 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Pierścień kolorowy zielony
Rodzaj produktu Gwintowniki
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 135805 M3
EAN / GTIN 4069515002202
Numer producenta 135805 M3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
18
aluminium (dające krótki wiór)
N
13
Stal < 500 N/mm²
P
18
Stal < 750 N/mm²
P
15
Stal < 900 N/mm²
P
15
Stal < 1100 N/mm²
P
6
Stal INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Gwintowniki uniwersalne GARANT Vap Tap. Możliwość właściwego zastosowania w szerokim spektrum materiałów. Zoptymalizowana długość szyjki i rowka dla lepszego odprowadzania wiórów w przypadku głębokich gwintów. Wysokowydajny materiał tnący HSS-E o zwiększonej zawartości wanadu dla lepszej odporności na zużycie. Powierzchnia waporyzowana zapobiega powstawaniu narostów.
kształt C (2 - 3 zwoje nakroju).