{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | non | |
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | Vap Tap | |
| Référence fabricant | GARANT Vap Tap Maschinen Gewindebohrer | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL; ZYL01000105 | |
| Format d’image | queue lisse | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 0100 mm | |
| Classe de tolérance de barre | h9 | |
| Diamètre de queue | 10 mm | |
| Longueur de queue | 51 mm | |
| Diamètre de barre, classe de tolérance ISO | 9 mm | |
| Type de filetage | M | |
| Diamètre nominal de filetage, métrique | 10 mm | |
| Filetage | M10X1.5 | |
| Pas de filetage | 1,5 mm | |
| Classe de tolérance de filetage | 6H | |
| Diamètre d’entrée | 8,31 mm | |
| Ouverture | 8 mm | |
| Longueur de pièce taraudée | 21,2 mm | |
| Longueur d’entrée | 3,75 mm | |
| Ange d’attaque | 15 degré | |
| Nombre de lèvres | 3 | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Angle d’hélice | 40 degré; 40 degré | |
| Dynamique | 37 mm | |
| Type d’outil de filetage | taraud machine pour l’usinage dynamique | |
| Entrée | C | |
| Exécution partie coupante | avec filets alternés | |
| Utilisation du type d’alésage | Trou borgne | |
| Jusqu’à la profondeur (diamètre x) | 3 | |
| Nombre de goujures | 3 | |
| Diamètre d’avant-trou | 8,5 mm | |
| Angle de flanc | 60 degré | |
| Ouverture de clé carrée | 8 mm | |
| Nuance de coupe | HSS-E | |
| Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité | HSS-E | |
| Désignation normalisée nuance de coupe, 3e priorité | HSS-E | |
| Groupe d’usinage | K (fonte); M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier) | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HSS-E | |
| Revêtement | vaporisation | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur de col | 100 mm | |
| Longueur utile | 30 mm | |
| Longueur totale | 100 mm | |
| Poids | 51 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Norme | DIN 371 | |
| Supports de données | sans support de données | |
| Procédé d’usinage | filetage intérieur | |
| Bague de couleur | vert | |
| Type de produit | Tarauds |
| Référence article | 135805 M10 | |
| EAN / GTIN | 4069515002271 | |
| Réf. fabricant | 135805 M10 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |