Machos para roscar a máquina GARANT Vap Tap Forma C, vaporizado, M: M10

Número de artículo: 135805 M10
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
10.940 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de rosca M
Material de corte HSS-E
Recubrimiento Vaporizado/a
Rosca D M10x1,5
Paso de rosca 1,5 mm
Diámetro del orificio central 8,5 mm
Diámetro de rosca nominal, métrico D 10 mm
Longitud total L 100 mm
Diámetro del mango DS 10 mm
Apertura de llave cuadrada □ 8 mm
Clase de tolerancia de la rosca ISO 2 6H
Forma del corte previo C
Empleo tipo de perforación Agujero ciego
Ángulo de desprendimiento 40 grados
Norma DIN 371
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante
Serie Vap Tap
Denominación del fabricante GARANT Vap Tap Maschinen Gewindebohrer
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL01000105
Forma de asiento Standard
Longitud vástago LS 51 mm
Longitud de la parte roscada Lc 21,2 mm
Longitud de corte previo 3,75 mm
Ángulo de corte 15 grados
Cantidad de cortes 3
Sentido de torcimiento derecha
De la espiral 37 mm
Tipo de herramienta de roscado Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Hasta profundidad (x diámetro) 3
Número de ranuras de sujeción 3
Ángulo de flanco 60 grados
Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad HSS-E
Denominación según norma material de corte, 3.ª prioridad HSS-E
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante HSS-E
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance A 100 mm
Longitud útil L1 30 mm
Peso 51 g
Sentido del corte Corte a derecha
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Roscado interior (EGI)
Anillo de color color verde
Tipo de producto Macho para roscar

Identificación y clasificación

Número de artículo 135805 M10
EAN / GTIN 4069515002271
Número del fabricante 135805 M10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
18
Aluminium (med korte spåner)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
18
Stål < 750 N/mm²
P
15
Stål < 900 N/mm²
P
15
Stål < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Machos para roscar universales GARANT Vap Tap. Se puede utilizar de forma fiable en una amplia gama de materiales. Longitud optimizada del cuello y de la ranura para la evacuación mejorada de las virutas para las roscas profundas. Material de corte HSS-E de alto rendimiento con mayor contenido de vanadio para mejorar la resistencia al desgaste. Superficie vaporizada, se reduce el desgaste por adherencia del material de aportación.
Forma C (corte inicial 2 − 3 pasos).

Descargas y documentos

De la misma serie "Vap Tap" Ver todos