Digital Micrometer 1/1000th, 0-25 mm

Nr art.: 1355A
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Czas pracy 10 000 h
Stopień ochrony IP IP65
Opakowanie walizka
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Odczyt 0,001 mm
Złącze Opto RS232C
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Mikrometr zewnętrzny
Skok wrzeciona 12 mm
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa cyfrowy
Dokładność ± 1 µm
Pomiar siły maks. 10 N
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Długość całkowita 270 mm
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 25 mm
Norma DIN 863
Masa 0,27 kg
Protokół kontrolny tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1355A
EAN / GTIN 3148518238243
Numer producenta 1355A
Numer L L60130 6489
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Accuracy: 0.001 mm
  • Measuring range: 0 - 25 mm
  • Measuring force adjustable: 10 N (DIN 863)
  • Ingress protection class IP 65:
  • Standby after 20 min
  • Standby position without loss of zero point
  • Fast feed: Feed of measuring drum
  • 12 mm
  • revolution
  • Compatible with Gagewedge software, RS232 output
  • Operating time: 10. 000 hours continuous operation
  • Supplied in box with certificate of conformity

Cecha szcz.:

  • Power [mm]: 0 - 25
  • [g]: 270