MICROMETRE DIGITAL 0-30MM

Réf.: 1355A
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
Durée de fonctionnement 10 000 h
Indice de protection IP IP65
Emballage coffret/valise
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
lecture 0,001 mm
Interface Opto RS232C
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Type de produit micromètre
Pas de broche 12 mm
Unité de lecture millimètre
Métrologie mode numérique
Précision ± 1 µm
Force de mesure max. 10 N
Nombre de micromètres 1 pc.
Longueur totale 270 mm
Plage de mesure min 0 mm
plage de mesure max. 25 mm
Norme DIN 863
Poids 0,27 kg
Certificat d’étalonnage oui

Identification et classification

Référence article 1355A
EAN / GTIN 3148518238243
Réf. fabricant 1355A
Article hors catalogue L60130 6489
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: Précision: 0,001 mm
  • Plage de mesure: 0 - 25 mm
  • Force de mesure réglable: 10 N
  • DIN 863
  • Classe de protection IP 65:
  • Mise en veille après 20 min
  • Position de veille sans perte du point zéro
  • Avance rapide: avance du tambour de mesure
  • 12 mm
  • tour
  • Compatible avec le logiciel Gagewedge, sortie RS232
  • Durée de fonctionnement: 10.000 heures en continu
  • Livré en coffret avec certificat de conformité

Caractéristique(s):

  • Puissance [mm]: 0 - 25
  • [g]: 270