Micrometru cu aPilăj digital 0 - 25 mm

Cod articol.: 1355A
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Durată de funcţionare 10.000 h
Clasă de protecție IP IP65
Ambalaj serviete
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Citire 0,001 mm
Interfaţă Opto RS232C
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Micrometru de exterior
Pasul tijei 12 mm
Citire unitate milimetru
Tehnică de măsurare digital
Precizie ± 1 µm
Forța de măsurare max. 10 N
Număr de micrometre 1 buc.
Lungimea totală 270 mm
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 25 mm
Standard DIN 863
Greutate 0,27 kg
Certificat de verificare da

Identificare și clasificare

Cod articol 1355A
EAN / GTIN 3148518238243
Număr producător 1355A
L-Număr L60130 6489
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Precizie: 0,001 mm
  • Domeniu de măsurare: 0 - 25 mm
  • Forță de măsurare reglabilă: 10 N
  • DIN 863
  • Clasa de protecție IP 65:
  • Standby după 20 min
  • Poziție de așteptare fără pierderea punctului zero
  • Avansare rapidă: avansul tamburului de măsurare
  • 12 mm
  • revoluție
  • Compatibil cu software-ul Gagewedge, ieșire RS232
  • Timp de funcționare: 10.000 de ore în funcționare continuă
  • Livrat în cutie cu certificat de conformitate.

Caracteristică:

  • Putere [mm]: 0 - 25
  • [g]: 270