Mikrometr s digitální 0 - 25 mm

Artiklové číslo: 1355A
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Doba provozu 10 000 h
Typ krytí IP IP65
Obal kufříky
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Odečet 0,001 mm
Rozhraní Opto RS232C
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Třmenový mikrometr
Stoupání vřetena 12 mm
Jednotka odečet milimetr
Měřicí technika digitální
Přesnost ± 1 µm
Měřicí síla max. 10 N
Počet mikrometrů 1 ks
Celková délka 270 mm
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 25 mm
Norma DIN 863
Hmotnost 0,27 kg
Zkušební protokol ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1355A
EAN / GTIN 3148518238243
Číslo výrobce 1355A
L-číslo L60130 6489
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Přesnost: 0,001 mm
  • Rozsah měření: 0 - 25 mm
  • Nastavitelná měřicí síla: 10 N
  • DIN 863
  • Stupeň krytí IP 65:
  • Pohotovostní režim po 20 min
  • Pohotovostní poloha bez ztráty nulového bodu
  • Rychlý posuv: posuv měřicího bubnu
  • 12 mm
  • otáčka
  • Kompatibilní se softwarem Gagewedge, výstup RS232
  • Provozní doba: 10 000 hodin v nepřetržitém provozu
  • Dodáváno v krabici s certifikátem shody.

Charakteristika:

  • Výkon [mm]: 0 - 25
  • [g]: 270