{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Złoty | Żółty złoty | |
| Kolor | Złoty | |
| Długość L | 38 mm | |
| Średnica wewnętrzna węża | 6 mm | |
| Rodzaj produktu | Adaptery do węży | |
| Typ połączenia | Przyłącze do węża | |
| Maks. zakres temperatury | 90 °C | |
| Materiał | mosiądz |
| Numer artykułu | 134503 | |
| EAN / GTIN | 4047322487443 | |
| Numer producenta | 134503 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |