Conector en T para manguera LW 6 mm, latón

Número de artículo: 134503
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Color, dorado Amarillo oro
Color Color dorado
Longitud L 38 mm
Diámetro tubo flexible interior 6 mm
Tipo de producto Adaptador para mangueras
Tipo de conexión Empalme de manguera
Rango de temperatura máx. 90 °C
Material latón

Identificación y clasificación

Número de artículo 134503
EAN / GTIN 4047322487443
Número del fabricante 134503
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Racor en T para manguera LW 6 mm, latón CW617N, presión de trabajo máx. 10 bar, fluido/temp. ambiente máx. 90 °C.

Característica:

  • L1: 38,0 mm
  • L2: 19,0 mm
  • Material: Latón CW617N
  • para manguera: LW 6 mm
  • Presión de trabajo máx.: 10 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 90 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 90 °C