T-cevni priključek za cev LW 6 mm, medenina

Št. art.: 134503
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Barvni odtenek, zlato/a Zlato rumena
Barva zlato/a
Dolžina L 38 mm
Premer cevi znotraj 6 mm
Vrsta izdelka cevni adapter
Vrsta priključka priključek za visokotlačno cev
Temperaturno območje maks. 90 °C
Material medenina

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 134503
EAN/GTIN 4047322487443
Številka proizvajalca 134503
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

T-cevni priključek za cev LW 6 mm, medenina CW617N, delovni tlak max. 10 bar, medij/temperatura okolice max. 90 °C.

Lastnosti:

  • L1: 38,0 mm
  • L2: 19,0 mm
  • Material: Medena CW617N
  • za cev: LW 6 mm
  • Delovni tlak maks.: 10 barov
  • Najvišja temperatura medija: 90 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 90 °C