• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Asortyment podstawowy CoAE MK3, Obroty prawe, z nakrętką wypychającą

Nr art.: 1341544
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 1341544
EAN / GTIN 4019208505633
Numer producenta 1341544
Producent/osoba odpowiedzialna Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Opis:

  • --- Dane techniczne: 1 korpus podstawowy
  • 2 tarcze napędowe, Ø obwodu zaciskowego 12 + 32 mm
  • 2 końcówki centrujące Ø A = 6 + 16 mm

Zastosowania:

  • Ø pierścienia zaciskowego 12 + 32 mm, zakres obrotu 13–64 mm

Więcej informacji:

  • Zestaw podstawowy CoAE (w kartonie) MK3, obrót w prawo, z nakrętką dociskową, składający się z 1x korpusu, 2x tarcz napędowych (średnica obręczy mocującej 12, 32), 2x końcówek centrujących (średnica centrująca 6, 16)

Cecha szcz.:

  • Z nakrętką zaciskową: 1
  • Stożek Morse’a: 3
  • Obroty prawe: 1