• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CoAE Basissortiment MK3, Rechtslauf, mit Abdrückmutter

Artikel-Nr.: 1341544
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1341544
EAN / GTIN 4019208505633
Herstellernummer 1341544
Hersteller/verantwortliche Person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Beschreibung

Beschreibung:

  • --- Technische Merkmale: 1 Grundkörper
  • 2 Mitnehmer-Scheiben Spannkreis-ø 12 + 32 mm
  • 2 Zentrierspitzen ø A = 6 +16 mm

Einsatzbereiche:

  • Spannkreis-ø 12 + 32 mm, Drehbereich 13-64mm

Weitere Infos:

  • CoAE Basissortiment (im Karton) MK3, Rechtslauf, mit Abdrückmutter, bestehend aus 1x Grundkörper, 2x Mitnehmerscheiben (Spannkreis-ø 12, 32), 2x Zentrierspitzen (Zentrier-Ø 6, 16)

Merkmal:

  • Mit Abdrückmutter: 1
  • Morsekegel: 3
  • Rechtslauf: 1

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb