Základní sortiment CoAE MK3, pravý chod, s odtlačovací maticí

Artiklové číslo: 1341544
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 1341544
EAN / GTIN 4019208505633
Číslo výrobce 1341544
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Popis:

  • --- Technické parametry: 1 základní těleso
  • 2 hnací kotouče, upínací průměr 12 + 32 mm
  • 2 centrovací hroty ø A = 6 + 16 mm

Oblasti použití:

  • Upínací kruh ø 12 + 32 mm, rozsah upnutí 13–64 mm

Další informace:

  • Základní sortiment CoAE (v kartonu) MK3, pravotočivý, s uvolňovací maticí, obsahující 1x základní těleso, 2x hnací kotouče (upínací průměr 12, 32), 2x centrovací hroty (centrovací průměr 6, 16)

Charakteristika:

  • S odjišťovací maticí: 1
  • Morse kužel: 3
  • pravý chod: 1