Dynisher Finishing Tool

Nr art.: 13403
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
Numer artykułu 13403
EAN / GTIN 0616026134034
Numer producenta 13403
Producent/osoba odpowiedzialna Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Cecha szcz.:

  • Vacuum Type: [Non-Vacuum]
  • HP: 0.7 hp
  • Max. RPM: 3400
  • Exhaust Type: Rear
  • Air Inlet Thread: 1/4″ NPT
  • Weight (kg): 1.78 kg