Strumento di finitura Dynisher

Codice art.: 13403
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 13403
EAN / GTIN 0616026134034
Codice del produttore 13403
Produttore/persona responsabile Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descrizione

Proprietà:

  • Tipo di vuoto: [Non sottovuoto]
  • HP: 0,7 hp
  • Max. RPM: 3400
  • Tipo di scarico: Posteriore
  • Filettatura della presa d’aria: 1/4″ NPT
  • Peso (kg): 1,78 kg