Dokončovací nástroj Dynisher

Artiklové číslo: 13403
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 13403
EAN / GTIN 0616026134034
Číslo výrobce 13403
Výrobce/odpovědná osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Charakteristika:

  • Typ vakuového systému: [Bez vakua]
  • HP: 0,7 hp
  • Max. RPM: 3400
  • Typ výfuku: Zadní
  • Závit přívodu vzduchu: 1/4″ NPT
  • Hmotnost (kg): 1,78 kg