Klucz nasadowy specjalny 3/8″ do nakrętek spawalniczych

Nr art.: 13400-14WN
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Człon Do śrub z gniazdem 4-kątnym
Długość całkowita L 32 mm
Materiał stal chromowo-molibdenowa
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 3/8 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 4-kątnym 14 mm
Powierzchnia Powłoka manganowo-fosforanowa
Napęd Stempel czworokątny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 13400-14WN
EAN / GTIN 4991644315277
Numer producenta 13400-14WN
Numer L L60050 5440
Producent/osoba odpowiedzialna Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Opis:

  • Długość: 32 mm
  • Wymiar D2: 22 mm
  • D1: 27 mm
  • Długość: 14 mm
  • Napęd: 3/8 cala
  • Stempel czworokątny
  • Wysunięcie 14 mm
  • Stempel czworokątny
  • Powierzchnia: poddane obróbce fosforanem manganu
  • Materiał: Chrom-molibden