Pokrywa na zawiasach

Nr art.: 1338
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Szare Szary antracytowy
Kolor Szare
Długość 600 mm
Szerokość 400 mm
Rodzaj produktu Pokrywa
Platformy kwadrat
Materiał Tworzywo sztuczne
Powierzchnia Powierzchnia matowa
Z otworem chwytowym tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1338
EAN / GTIN 4017976013381
Numer producenta 1338
Numer L L90080 202
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

Akcesoria

Opis:

Pokrywa na zawiasach z 2 zatrzaskami, z możliwością plombowania.

Cecha szcz.:

  • Długość całkowita (mm): 600
  • Całkowita szerokość (mm): 400