• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scharnier-Deckel

Artikel-Nr.: 1338
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, grau Anthrazitgrau
Farbe grau
Länge 600 mm
Breite 400 mm
Produktart Deckel
Form eckig
Material Kunststoff
Oberfläche matt gestrahlt
mit Griffloch ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1338
EAN / GTIN 4017976013381
Herstellernummer 1338
L-Nummer L90080 202
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Scharnierdeckel mit 2 Schnappverschlüssen, verplombbar.

Merkmal:

  • Gesamtlänge (mm): 600
  • Gesamtbreite (mm): 400